クレオ工業
交換用ヒーターユニット
用途
家庭用/屋内用
仕様
(熱部)石英管300W×2/(ファン)あり
色
グレー
質量(g)
(ユニット)約1600/(電源コード)約0.5
取付方式
付属ネジ4本にて取付
消費電力(W)
600
電源
AC100V
適合サイズ(mm)
(卓サイズ)750×750~150×900
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
295×290×60
温度制御
1/f制御
保証期間
購入から1年
温度ヒューズ
142℃
電源コード
K-60
電源スイッチの種類
ローターリースイッチ(専用コードにてON/OFF、強弱調整)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064048
NN8066ACE
オープン
¥
6,090
¥
6,699
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください