曜日別特売

交換用ヒーターユニット

交換用ヒーターユニット - クレオ工業交換用ヒーターユニット - クレオ工業
(1件のレビュー)
用途家庭用/屋内用仕様(熱部)石英管250W×2/(ファン)なしグレー質量(g)(ユニット)約1200/(電源コード)約0.5取付方式付属ネジ4本にて取付消費電力(W)500電源AC100V適合サイズ(mm)(卓サイズ)600×760~900×900寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×70温度制御サーモスタット保証期間購入から1年温度ヒューズ157℃電源コード中間スイッチコード電源スイッチの種類中間スイッチコードにてON/OFF内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44064057NN8056ACE
オープン
4,090
4,499(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44064057
2026-02-21
用途: コタツ本体交換
製造業

低価格で取り付け簡単他にファン付きもあったが無しで充分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする