Verbatim(バーベイタム)
BD-R(video)1回録画用260分
録画用ブルーレイディスクBD-R(video)1回録画用片面2層260分。片面2層で長時間録画に対応しています。インクジェットプリンタ対応でお好みのレーベルを作成いただけます。
色
(レーベル)ホワイト
タイプ
(記録回数)1回のみ
構造
片面2層
対応
(レーベル)インクジェットプリンタ
速度
(記録)1-6倍速
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
容量(GB)
50
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105865
VBR260RP50SV1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
44105874
VBR260RP5V2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください