Verbatim(バーベイタム)
データ用4.7GB片面1層1回記録用DVD-R
データ用1回記録用DVD-Rです。インクジェットプリンタ対応でレーベル印刷が可能。
色
(レーベル)ホワイト
容量
(記録)4.7GB
タイプ
(記録回数)1回のみ
対応
(レーベル)インクジェットプリンタ対応
速度
記録:1-16(倍)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105960
DHR47JP10V2-B
5mm透明ケース
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
44105978
DHR47JP30SV2-B
スピンドル
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
44105987
DHR47JP50SV2-B
スピンドル
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
44105969
DHR47JP20V2-B
5mm透明ケース
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください