MFコンパクトシュラフ400
中綿に暖かいマイクロファイバーを使用!極細のポリエスル繊維で、従来のホローファイバーより柔らかく高い保温性があり、コンパクトに収納できます。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100(マイクロファイバー)400g、バッグ:ポリエステル
色グリーン
質量(g)980
寸法(幅W×長さL)(cm)80×190
内容量1個
中綿に暖かいマイクロファイバーを使用!極細のポリエスル繊維で、従来のホローファイバーより柔らかく高い保温性があり、コンパクトに収納できます。