曜日別特売

LED電球 ビーム形

LED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPALED電球 ビーム形 - ELPA
(1件のレビュー)

屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。

質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
中心光度(cd)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像44205010LDR14D-M-G05613503302600昼光色相当
オープン
3,133
3,446(税込)
当日出荷
商品画像44205019LDR14L-M-G05712503102500電球色相当
オープン
3,133
3,446(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44205019
2023-11-25
用途: 店舗照明
REPTIサービス業

LED特有の目に飛び込んでくるキツさがない柔らかみのある光です。
沢山必要なのでお手頃価格でとても有難い。
もっと早く出会いたかったビーム球で、リピート確定です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする