タイプCケーブル (USB-A to Type-C) スイングコネクタ 左右90度回転 RoHS指令準拠

タイプCケーブル (USB-A to Type-C) スイングコネクタ 左右90度回転 RoHS指令準拠 エレコム タイプCケーブル (USB-A to Type-C) スイングコネクタ 左右90度回転 RoHS指令準拠 エレコム タイプCケーブル (USB-A to Type-C) スイングコネクタ 左右90度回転 RoHS指令準拠 エレコム タイプCケーブル (USB-A to Type-C) スイングコネクタ 左右90度回転 RoHS指令準拠 エレコム タイプCケーブル (USB-A to Type-C) スイングコネクタ 左右90度回転 RoHS指令準拠 エレコム タイプCケーブル (USB-A to Type-C) スイングコネクタ 左右90度回転 RoHS指令準拠 エレコム タイプCケーブル (USB-A to Type-C) スイングコネクタ 左右90度回転 RoHS指令準拠 エレコム タイプCケーブル (USB-A to Type-C) スイングコネクタ 左右90度回転 RoHS指令準拠 エレコム

配線に便利なスイングコネクター式のUSB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。
快適にゲームや動画視聴を楽しめます。
USB-Aポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
配線に便利なスイングコネクター式のUSB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。
両方のプラグを左右90度にスイングできる構造を採用しました。プラグ部を回転させることで、好きな角度で端末とケーブルを接続可能。快適にゲームや動画視聴を楽しめます。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ゴミの少ない簡易パッケージです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ブラック 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ 対応機種15W以下の入出力に対応するUSB-Aポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)プラグを持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー 内容量1個
注意
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44107037 MPA-ACSW12BK 約1.2※コネクター含まず
2,160
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
44107046 MPA-ACSW20BK 約2.0※コネクター含まず
2,420
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする