FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた印ろう付き丸フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状
ステンレス印ろう付き丸フランジ形
タイプ
(軸受箱)ステンレス品、(軸受)ステンレス品
形式
UCSFC-S6
寸法L(mm)
135
寸法A(mm)
26
寸法N(mm)
14(±0.2)
寸法J(mm)
110
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
11(±0.5)
軸径d(Φmm)
35
寸法J1(mm)
77.8
寸法H3(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44103975
UCSFC207S6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方