曜日別特売

刃物研ぎ 8712-20

刃物研ぎ 8712-20 - GARDENA(ガルデナ)刃物研ぎ 8712-20 - GARDENA(ガルデナ)刃物研ぎ 8712-20 - GARDENA(ガルデナ)刃物研ぎ 8712-20 - GARDENA(ガルデナ)刃物研ぎ 8712-20 - GARDENA(ガルデナ)刃物研ぎ 8712-20 - GARDENA(ガルデナ)

ダイヤモンドコーティングの砥石
ハンドルには、錆ないステンレスとゴム素材を採用
刃物を研ぐ時に滑らないようしっかり固定するために、研ぎ器の底もゴム素材
大小のダイヤモンドコーティング砥石は、刃物を何度研いでも優れた切れ味を保ちます
砥石大 - 斧や大きなアウトドア用品の刃物向け
砥石小 - ナイフやはさみ、包丁研ぎなど

用途刃物研ぎ、シャープナーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/砥石/アウトドア用品/人間工学/ダイヤモンドコーティング/ナイフ/包丁/素材/設計/斧/シャープナー材質プラスチック、ダイアモンドコーティング質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×5×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105007967957001
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする