コニシ
ボンド G8000 合成ゴム系溶剤形接着剤
速乾型で作業性に優れる。
用途に応じてスプレー幅の切替が可能。
F☆☆☆☆
JIS A 5549 造作用接着剤
用途
ダンボール箱の封緘、組み立て。
緩衝材の接着。
質量(g)
416
寸法(幅W×奥行D)(mm)
65×215
主な用途
ダンボール箱の封緘/組立、緩衝材の接着
不揮発分
0.15
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
430mL
特性
速乾性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(430mL)
注意
※発泡スチロールは溶かしますので使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44106398
#63827
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください