ボンド SL210C シリル基末端ポリマー系接着剤

ボンド SL210C シリル基末端ポリマー系接着剤 コニシ

透明。
超速硬化。
スズ化合物を使用していない。
1液常温硬化型弾性接着剤。
RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。
ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。
充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。
弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。

用途
各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。
初期接着強さを必要とする接着。
熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。
衝撃や振動を受けやすい部分の接着。
質量(g)404 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320 粘度25~50Pa・s 危険等級 色調クリヤー 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6660mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 内容量1箱(333mL×20本)
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン等のオレフィン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂には接着しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44106407 #05254
オープン
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする