曜日別特売

ボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤

ボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤 - コニシ

速硬化。
スズ化合物を使用していない。
1液常温硬化弾性接着剤。
RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。
ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。
充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。
弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。

用途
各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。
初期接着強さを必要とする接着。
熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。
衝撃や振動を受けやすい部分の接着。
質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×190粘度90~200Pa・s危険等級色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1箱(120mL×20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44106416#04997
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする