コーヒーメーカー 珈琲通
カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」
ひと目で分かる目盛つき「水タンク」
コーヒーカップ1~4杯(540mL)※1杯約120mL
色ブラック(BA)
容量(mL)540
消費電力(W)650
方式ドリップ方式
本体質量(kg)約1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.5×15.5×23
内容量1台
カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」
ひと目で分かる目盛つき「水タンク」
コーヒーカップ1~4杯(540mL)※1杯約120mL