パール金属
デザートフォーク(サテン)
サラダやパスタを食べるのにぴったりなフォーク。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
180
色
シルバー
質量(g)
35
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
2.5×2×18
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44156755
B5640
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください