曜日別特売

ヒメフォーク(サテン)

ヒメフォーク(サテン) - パール金属

フルーツやデザートを食べる時にぴったりなフォーク。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。

材質ステンレス鋼全長(mm)125シルバー質量(g)14寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1×1.5×12.5食器の種類洋食器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44156789B5643
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする