住友電工ハードメタル
旋削チップ VNMG-EF
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.6
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.16
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
あり
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
EF
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
全16種類を絞り込む
材質
CVDコーティング
PVDコーティング
被削材
ステンレス鋼
鋼
難削材
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
材種
選択してください
AC5005S
AC5015S
AC5025S
AC6020M
AC6040M
AC8020P
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44169888
VNMG160402N-EF AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.2
AC6020M
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44169897
VNMG160402N-EF AC6040M
PVDコーティング
ステンレス鋼
0.2
AC6040M
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44169906
VNMG160402N-EF AC8020P
CVDコーティング
鋼
0.2
AC8020P
一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44169915
VNMG160402N-EF AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.2
AC5005S
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44169924
VNMG160402N-EF AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.2
AC5015S
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44169940
VNMG160402N-EF AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.2
AC5025S
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44169949
VNMG160404N-EF AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.4
AC6020M
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44169958
VNMG160404N-EF AC8020P
CVDコーティング
鋼
0.4
AC8020P
一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44169967
VNMG160404N-EF AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5005S
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44169976
VNMG160404N-EF AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5015S
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44169985
VNMG160404N-EF AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5025S
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44169994
VNMG160408N-EF AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.8
AC6020M
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170010
VNMG160408N-EF AC8020P
CVDコーティング
鋼
0.8
AC8020P
一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170019
VNMG160408N-EF AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5005S
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170028
VNMG160408N-EF AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5015S
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44170037
VNMG160408N-EF AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5025S
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください