曜日別特売

旋削チップ VNMG-EG

旋削チップ VNMG-EG - 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-EG - 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-EG - 住友電工ハードメタル

ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号EG等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
全15種類を絞り込む
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44170046VNMG160404N-EG AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.4AC6020M連続
16,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170055VNMG160404N-EG AC8020PCVDコーティング0.4AC8020P一般
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170064VNMG160404N-EG AC5005SPVDコーティング難削材0.4AC5005S連続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170080VNMG160404N-EG AC5015SPVDコーティング難削材0.4AC5015S連続~一般
16,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
44170089VNMG160404N-EG AC5025SPVDコーティング難削材0.4AC5025S断続
16,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170098VNMG160408N-EG AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.8AC6020M連続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170107VNMG160408N-EG AC8020PCVDコーティング0.8AC8020P一般
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170116VNMG160408N-EG AC5005SPVDコーティング難削材0.8AC5005S連続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170125VNMG160408N-EG AC5015SPVDコーティング難削材0.8AC5015S連続~一般
16,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
44170150VNMG160412N-EG AC6020MCVDコーティングステンレス鋼1.2AC6020M連続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170159VNMG160412N-EG AC5005SPVDコーティング難削材1.2AC5005S連続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170168VNMG160412N-EG AC5015SPVDコーティング難削材1.2AC5015S連続~一般
16,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
44170177VNMG160412N-EG AC5025SPVDコーティング難削材1.2AC5025S断続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170186VNMG160412N-EG AC8020PCVDコーティング1.2AC8020P一般
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170134VNMG160408N-EG AC5025SPVDコーティング難削材0.8AC5025S断続
16,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする