曜日別特売

旋削チップ VNMG-EX

旋削チップ VNMG-EX - 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-EX - 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-EX - 住友電工ハードメタル

難削材専用の全周型ブレーカ。

形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号EX等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44170195VNMG160404N-EX AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.4AC6020M連続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170204VNMG160404N-EX AC5005SPVDコーティング難削材0.4AC5005S連続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170220VNMG160404N-EX AC5015SPVDコーティング難削材0.4AC5015S連続~一般
16,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170229VNMG160404N-EX AC5025SPVDコーティング難削材0.4AC5025S断続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170238VNMG160408N-EX AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.8AC6020M連続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
44170247VNMG160408N-EX AC5005SPVDコーティング難削材0.8AC5005S連続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170256VNMG160408N-EX AC5015SPVDコーティング難削材0.8AC5015S連続~一般
16,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170265VNMG160408N-EX AC5025SPVDコーティング難削材0.8AC5025S断続
16,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする