曜日別特売

旋削チップ VNMG-FB

旋削チップ VNMG-FB - 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-FB - 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-FB - 住友電工ハードメタル

低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。

形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FB等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44170299VNMG160404N-FB T1000Aサーメット鋼、鋳鉄0.4T1000A連続
12,600
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170308VNMG160404N-FB T1500Aサーメット0.4T1500A一般
12,600
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170317VNMG160408N-FB T1000Aサーメット鋼、鋳鉄0.8T1000A連続
12,600
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170326VNMG160408N-FB T1500Aサーメット0.8T1500A一般
12,600
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170335VNMG160404N-FB AC6040MPVDコーティングステンレス鋼0.4AC6040M断続
16,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
44170344VNMG160408N-FB AC6040MPVDコーティングステンレス鋼0.8AC6040M断続
16,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170360VNMG160408N-FB T1500Zコーテッドサーメット0.8T1500Z一般
16,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170369VNMG160404N-FB T1500Zコーテッドサーメット0.4T1500Z一般
16,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170378VNMG160404N-FB T2500Zコーテッドサーメット0.4T2500Z断続
16,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170387VNMG160408N-FB T2500Zコーテッドサーメット0.8T2500Z断続
16,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする