住友電工ハードメタル
旋削チップ VNMG-GU
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.6
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
切削領域
中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.16
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
あり
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
GU
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
全19種類を絞り込む
材質
CVDコーティング
PVDコーティング
コーテッドサーメット
被削材
ステンレス鋼
鋳鉄
鋼
難削材
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
材種
選択してください
AC4010K
AC4015K
AC5005S
AC5015S
AC5025S
AC6020M
T2500Z
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44170780
VNMG160404N-GU AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.4
AC6020M
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170789
VNMG160404N-GU AC4010K
CVDコーティング
鋳鉄
0.4
AC4010K
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170798
VNMG160404N-GU AC4015K
CVDコーティング
鋳鉄
0.4
AC4015K
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170807
VNMG160404N-GU AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5005S
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170816
VNMG160404N-GU AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5015S
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170825
VNMG160404N-GU AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5025S
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170834
VNMG160408N-GU AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.8
AC6020M
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170850
VNMG160408N-GU AC4010K
CVDコーティング
鋳鉄
0.8
AC4010K
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170859
VNMG160408N-GU AC4015K
CVDコーティング
鋳鉄
0.8
AC4015K
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170868
VNMG160408N-GU AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5005S
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170877
VNMG160408N-GU AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5015S
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170886
VNMG160408N-GU AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5025S
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170895
VNMG160412N-GU AC4010K
CVDコーティング
鋳鉄
1.2
AC4010K
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170904
VNMG160412N-GU AC4015K
CVDコーティング
鋳鉄
1.2
AC4015K
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170920
VNMG160412N-GU AC5005S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5005S
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170929
VNMG160412N-GU AC5015S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5015S
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170938
VNMG160412N-GU AC5025S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5025S
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44170947
VNMG160404N-GU T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.4
T2500Z
断続
¥
16,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170956
VNMG160408N-GU T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.8
T2500Z
断続
¥
16,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください