住友電工ハードメタル
旋削チップ VNMG-GZ
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質
CVDコーティング
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
被削材
鋳鉄
切刃長さ(mm)
16.6
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
切削領域
中~粗切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.16
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
あり
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
GZ
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
材種
AC4010K
AC4015K
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44170965
VNMG160404N-GZ AC4010K
0.4
AC4010K
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170974
VNMG160404N-GZ AC4015K
0.4
AC4015K
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44170990
VNMG160408N-GZ AC4010K
0.8
AC4010K
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44170999
VNMG160408N-GZ AC4015K
0.8
AC4015K
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171008
VNMG160412N-GZ AC4010K
1.2
AC4010K
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171017
VNMG160412N-GZ AC4015K
1.2
AC4015K
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください