住友電工ハードメタル
旋削チップ VNMG-LU
切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.6
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.16
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
あり
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
LU
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
材質
CVDコーティング
コーテッドサーメット
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44171026
VNMG160402N-LU AC6030M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.2
AC6030M
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171035
VNMG160404N-LU AC6030M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.4
AC6030M
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171044
VNMG160408N-LU AC6030M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.8
AC6030M
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171060
VNMG160404N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.4
T2500Z
断続
¥
16,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171069
VNMG160408N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.8
T2500Z
断続
¥
16,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171078
VNMG160402N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.2
T2500Z
断続
¥
16,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください