住友電工ハードメタル
旋削チップ VNMG-SU
小切込み高送りに効果発揮。
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.6
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.16
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
あり
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
SU
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
全15種類を絞り込む
材質
CVDコーティング
PVDコーティング
コーテッドサーメット
被削材
ステンレス鋼
鋼
難削材
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
材種
選択してください
AC5005S
AC5015S
AC5025S
AC6020M
T2500Z
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44171105
VNMG160402N-SU AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.2
AC6020M
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171114
VNMG160402N-SU AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.2
AC5005S
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171130
VNMG160402N-SU AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.2
AC5015S
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171139
VNMG160402N-SU AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.2
AC5025S
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171148
VNMG160404N-SU AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.4
AC6020M
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171166
VNMG160404N-SU AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5015S
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171175
VNMG160404N-SU AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5025S
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171184
VNMG160408N-SU AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.8
AC6020M
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171200
VNMG160408N-SU AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5005S
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171209
VNMG160408N-SU AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5015S
連続~一般
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171218
VNMG160408N-SU AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5025S
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171227
VNMG160404N-SU T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.4
T2500Z
断続
¥
16,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171236
VNMG160408N-SU T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.8
T2500Z
断続
¥
16,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171245
VNMG160402N-SU T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.2
T2500Z
断続
¥
16,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171157
VNMG160404N-SU AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5005S
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください