曜日別特売

旋削チップ VNMG-SX

旋削チップ VNMG-SX - 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-SX - 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-SX - 住友電工ハードメタル

倣い加工や段差引上げが可能。

形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81被削材切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SX等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44171254VNMG160404N-SX AC8020PCVDコーティング0.4AC8020P一般
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171270VNMG160408N-SX AC8020PCVDコーティング0.8AC8020P一般
16,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171279VNMG160404N-SX T2500Zコーテッドサーメット0.4T2500Z断続
16,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171288VNMG160408N-SX T2500Zコーテッドサーメット0.8T2500Z断続
16,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする