住友電工ハードメタル
旋削チップ VNMG-UP
ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
被削材
ステンレス鋼
切刃長さ(mm)
16.6
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
切削領域
軽~中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.16
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
あり
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
UP
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44171297
VNMG160404N-UP AC6020M
CVDコーティング
0.4
AC6020M
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171306
VNMG160404N-UP AC6040M
PVDコーティング
0.4
AC6040M
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171315
VNMG160408N-UP AC6020M
CVDコーティング
0.8
AC6020M
連続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171324
VNMG160408N-UP AC6040M
PVDコーティング
0.8
AC6040M
断続
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください