曜日別特売

旋削チップ VNMG-UZ

旋削チップ VNMG-UZ - 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-UZ - 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-UZ - 住友電工ハードメタル

安定した性能の全周ブレーカ。

形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号UZ等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
全12種類を絞り込む
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44171340VNMG160404N-UZ AC4010KCVDコーティング鋳鉄0.4AC4010K連続~一般
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171358VNMG160404N-UZ AC5005SPVDコーティング難削材0.4AC5005S連続
16,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171367VNMG160408N-UZ AC4010KCVDコーティング鋳鉄0.8AC4010K連続~一般
16,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171376VNMG160408N-UZ AC4015KCVDコーティング鋳鉄0.8AC4015K断続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171385VNMG160408N-UZ AC5005SPVDコーティング難削材0.8AC5005S連続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171394VNMG160412N-UZ AC4010KCVDコーティング鋳鉄1.2AC4010K連続~一般
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171410VNMG160412N-UZ AC4015KCVDコーティング鋳鉄1.2AC4015K断続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171419VNMG160404N-UZ AC5015SPVDコーティング難削材0.4AC5015S連続~一般
16,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171428VNMG160404N-UZ AC5025SPVDコーティング難削材0.4AC5025S断続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171437VNMG160408N-UZ AC5015SPVDコーティング難削材0.8AC5015S連続~一般
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171446VNMG160408N-UZ AC5025SPVDコーティング難削材0.8AC5025S断続
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171349VNMG160404N-UZ AC4015KCVDコーティング鋳鉄0.4AC4015K断続
16,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする