スマホルダーデイスプレイオーデイオ貼付ウイングキャッチ

スマホルダーデイスプレイオーデイオ貼付ウイングキャッチ カーメイト

モニター裏に貼り付けるスマホルダー。見やすさ抜群。

用途車内の携帯ホルダー 材質ポリカーボネイト/ABS 幅(mm)126 高さ(mm)174 取付方式モニター裏貼付 奥行(mm)110 内容量1個
注意
横向きにはホールド出来ません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44201029 SA36
オープン
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする