マルチトランクボックス

マルチトランクボックス プラウド

大容量&多彩で多くのポケットで収納力UP.洗車からキャンプやトランクの整理等、使い方は自由。固定&肩掛けも出来る長さ調整ベルト付。抗菌撥水素材。

用途ドライブ用品 材質ポリエステル 幅(mm)220 オリーブカーキ 高さ(mm)440 奥行(mm)310 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44201318 PGR011
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする