FUKUTOKU(福徳産業)
細編混紡軍手 3.5本編
補強糸入りで、丈夫さUP!指先強化で破れにくい!目付は約564g。
サイズ
L
ゲージ数
10
素材
綿、ポリエステル、その他
入数(双)
10
色
きなり
全長(cm)
22.5
質量(g)
561
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
手の平幅(cm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
質量(g)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202124
EG-130
10
561
10
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください