FUKUTOKU(福徳産業)
心配御無用薄手すべり止め
すべり止め付にDEHPを使用していない、食材運搬に安心な薄手タイプのすべり止め手袋、吸湿性が良く、軽作業に最適
機能
吸湿性
ゲージ数
10
色
白
入数(双)
10
素材
手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ゲージ数
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44203007
#390-10P-L
L
10
400
23
7.5
19
10
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44203016
#392-10P-M
M
10
348
21
7
18
10
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください