液晶テレビ 24型

液晶テレビ 24型 シャープ 液晶テレビ 24型 シャープ

小さいけれどパワフル、多彩な動画やアプリを楽しめる、スマートハイビジョン。
音声操作でテレビをもっと便利に
声で番組を探したり、スケジュールを立てたりしましょう。Google に話しかけるだけ。
アプリダイレクトボタン
多彩なネット動画に対応。人気のネット動画にワンボタンでアクセスできます。
HDR映像対応
高画質画像処理エンジンを搭載、HDRにも対応します。
裏番組録画ができる「デジタル2チューナー」搭載
番組を視聴しながら放送中の裏番組録画が行えます。

仕様インターネット対応、無線LAN対応(本体内蔵)、Bluetooth、録画・再生機能:USB外付けハードディスク(別売)対応(裏番組録画対応) 付属品mini B-CASカード、テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、取扱説明書、保証書 消費電力(W)約59 本体質量(kg)ディスプレイ部+スタンド部:約2.9、ディスプレイ部:約2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ部+スタンド部:55.2×19.6×38.1/スタンド幅:43.5、ディスプレイ部:55.2×8.7×33.2 機能転倒防止構造 接続端子HDMI端子:2(1080/24p対応、eARC/ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子:1、USB端子:1 USBハードディスク用、1 USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用、LAN端子:1 画面サイズ24型 年間消費電力量(kWh/年)74 省エネ基準達成率(%)48 待機時消費電力(W)1 チューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応) 2、BS/110度CSデジタル 2 映像・音声HDR対応:(HDR10 / HLG )、アンプ:デジタルアンプ、音声実用最大出力(JEITA):10W(5W+5W)〈32V〉/6W(3W+3W)〈24V〉、スピーカー:フルレンジ×2個 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44204854 2TC24EF1
44,980
49,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする