オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラック

オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラック - MAD MAX(マッドマックス)

通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックスはワンタッチで取り外し可能。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。

用途バイク用材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)正味:約3.15、総:約3.9ブラック容量(L)37寸法(縦×横×高さ)(mm)外寸:415×480×305/内寸:320×400×240内容量1セット
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44205947MM18-E730-BK
9,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする