キクロン
キクロンプロ 曲がるブラシ Ⅱ
材質
ブラシ・本体:ホリプロピレン
質量(g)
81
耐熱温度(℃)
100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×160×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44208528
P-523
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください