エコアクアシャワーSPA

エコアクアシャワーSPA INAX(LIXIL) エコアクアシャワーSPA INAX(LIXIL) エコアクアシャワーSPA INAX(LIXIL) エコアクアシャワーSPA INAX(LIXIL) エコアクアシャワーSPA INAX(LIXIL) エコアクアシャワーSPA INAX(LIXIL) エコアクアシャワーSPA INAX(LIXIL) エコアクアシャワーSPA INAX(LIXIL)

ウルトラファインバブル約6000万個
優れた洗浄力を追求した3種類の吐水
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
優れた節水性能で家計をサポート
最適流量6.5L/分で従来シャワーと比較し年間35%の節水

用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。ウルトラファインバブル/風呂/お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品/節水/節約/洗浄/吐水/止水機能/ミスト/パワーマッサージ/アクアスプレー/皮脂汚れ 質量(kg)1 接続ねじG1/2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×15×23 取付ネジ径G1/2 内容量1個
注意
※他社製シャワーヘッドをご使用の場合、接続用アダプターとあわせてご購入ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44211748 BF-SM6
オープン
25,980
28,578 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする