突っ張りラック スラックスハンガー付き

突っ張りラック スラックスハンガー付き ホームテイスト 突っ張りラック スラックスハンガー付き ホームテイスト 突っ張りラック スラックスハンガー付き ホームテイスト 突っ張りラック スラックスハンガー付き ホームテイスト 突っ張りラック スラックスハンガー付き ホームテイスト 突っ張りラック スラックスハンガー付き ホームテイスト 突っ張りラック スラックスハンガー付き ホームテイスト 突っ張りラック スラックスハンガー付き ホームテイスト

横揺れを支えるクロスバーを採用!
風合いのある木目シートでどの様なお部屋にもなじみます!

用途
突っ張りタイプなので壁への穴あけも不要です!
便利なスラックスハンガー付き!
材質主材:スチール・パーチクルボード、表面加工:粉体塗装・メラミン化粧板 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×31.5×200~260 内容量1台
注意
お客様組立商品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44213254 AW303-TPRH-WAL ウォールナット
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44213270 AW303-TPRH-SBO シャビーオーク
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする