ポータブル洗浄機 標準型

ポータブル洗浄機 標準型 精和産業

セラミックプランジャーポンプで高耐久性。汲み置きの水も吸水できます。

仕様本機・吸水ホース3m(1/2)・高圧ホース8m(1/4)・フィルター(40#)・洗浄ガン(マルチノズル付) 質量(kg)18 品番JC-60M 最大使用圧力(MPa)6 水量(L/min)6.8 電源(AC100V)50/60Hz 効率水量6.8Lで簡単な洗浄作業、ホース扱い易くコンパクト設計 使用場所車輛・外壁・屋根・機械農機具・金型部品・貯水タンク・配管 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×24.3×22.7 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44214277 120008
171,000
169,800
186,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする