GIVI カーゴバッグ

GIVI カーゴバッグ - GIVI(ジビ)GIVI カーゴバッグ - GIVI(ジビ)GIVI カーゴバッグ - GIVI(ジビ)GIVI カーゴバッグ - GIVI(ジビ)GIVI カーゴバッグ - GIVI(ジビ)GIVI カーゴバッグ - GIVI(ジビ)GIVI カーゴバッグ - GIVI(ジビ)

ハードケースの積載力をアップする防水ソフトバッグ。トップケース専用拡張バッグ。
OUTBACKやALASKA、DOLOMITIシリーズのトップケースの上に装着することで積載量をアップできるソフトバッグです。
接続部にはGIVI独自の「QUICKLOCK SYSTEM」を採用することで、しっかり固定でき脱着も簡単。
ファスナーを開けて、容量が25Lから35Lへ拡張できます。
脱着可能な防水インナーバッグを採用。二重構造で高い防水性(IPX5相当)を発揮。
シートバックとしても使用可能です。

適合トップケース:OUTBACK 58/42L、ALASKA 56/44L、DOLOMITI 46/30L寸法(mm)外側:約430×300×200-280ブラック容量(L)25-35最大積載量(kg)5商品構成バッグ×1、固定ベルト×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4421442639576
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする