USB接続ケーブル TypeC-TypeC (1m)

USB接続ケーブル TypeC-TypeC (1m) - ENDYUSB接続ケーブル TypeC-TypeC (1m) - ENDYUSB接続ケーブル TypeC-TypeC (1m) - ENDY

USB Power Delivery対応のUSB正規認証品。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用USB接続ケーブルです。USB3.1Gen2 Type-Cプラグは最大10Gbpsの超高速転送が可能。また最大5Aの大電流で高速充電にも対応します。

タイプUSB接続ケーブルケーブル長(m)1コネクタ形状USB 3.1 Gen2 TypeC(プラグ)ーTypeC(プラグ)シールド3重シールド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44265578EDG-0710
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする