ダイキン工業
ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付)
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。
早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。
形式
Sシリーズデセラレーション付絞り弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5[50]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
チェック弁:0.1[1]
内容量
1個
注意
※10μm以下のラインフィルタを併用してください。
※SFD-※02は、チェック弁固定機構付です。IN→OUT、OUT→IN両流れを絞りたいときにチェック弁を固定してください。
チェック弁を固定する時は、ロックナットを緩め、スプリング受け(断面構造図の品番4)を完全にねじ込み、再びロックしてください。
スプリング受けの通常の位置は、完全にねじ込んだ位置より1回転戻した位置です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
接続方式
流量(L/min)
流量調整範囲(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348004
SFD-G02R-10
1.5
1/4
ガスケット取付形
自由流れ:12
0.1~2
¥
58,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44348020
SFD-T02R-10
1.5
1/4
ねじ接続形
自由流れ:12
0.1~2
¥
51,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
44348029
SFD-G03-2-20
2.3
3/8
ガスケット取付形
自由流れ:30
0.1~3.5
¥
109,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください