ダイキン工業
03シリーズスタック形 ブレーキ弁
03シリーズスタック形のブレーキ弁です。
質量(kg)
4.8
形式
モジュラースタック形ブレーキ弁
呼び径
3/8
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5~25[35~250]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
制御ポート
A・Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
2.5[25]/1回転
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348038
MB-03W-3-45
¥
104,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください