ダイキン工業
04シリーズスタック形 減圧弁
04シリーズスタック形減圧弁です。
仕様
外部ドレン形(Yポート連通形)
質量(kg)
8
形式
モジュラースタック形減圧弁
呼び径
1/2
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5~25[35~250]
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
7.9[79]/1回転
接続口
配管接続口Rc1/4
内容量
1個
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa[10kgf/cm
2
]以上にしてください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。
なお、パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※ドレン方式の変更は、プラグの着脱で可能です
※制御ポートの変更は、底カバーの組替えで可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348047
MG-04B-3-10-R02-B
¥
96,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください