ダイキン工業
手動比例切換弁(圧力補償付・多連) 入口弁ブロック
バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
取付方式
スタック形
形式
バイパス形圧力補償弁
最高使用圧力(MPa)
21
記号
オプション:圧力調整ハンドル形
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
アンロード:0.6[6]
ポートサイズ
(呼び径)1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348117
MUV12KL6H
¥
51,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください