ダイキン工業
シャトル弁(ねじ接続形)
2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
質量(kg)
0.5
形式
ST形シャトル弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
20
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
21[210]
接続方式
接続口 G1/4 Oリングボス接続形
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
圧力降下:0.5[5]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
内容量
1個
注意
※入口(PIN1)、(PIN2)には選択すべき2つの回路を接続してください。
※配管は、G1/4 Oリングボス継手を使用してください。テーパねじ継手は、本体が歪み作動不良を起こすことがありますので使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348126
ST-02F
¥
44,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください