ダイキン工業
03シリーズスタック形 パイロットチェック弁
03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)
3.5
形式
モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用)
呼び径
3/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5[5]
制御ポート
A・Bポート
内容量
1個
注意
※デコンプレッション形のパイロットチェック弁です。
※ドレン方式は内部ドレン形です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348135
MP-03W-50-40
¥
59,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください