ダイキン工業
02シリーズスタック形 バイパスブロック
02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)
0.8
形式
バイパスブロック
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
内容量
1個
注意
※バイパスブロックには、取付ボルトは付属しませんので、必要の際は別途手配してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348160
BH-02-55
¥
12,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください