曜日別特売

低ワット形電磁操作弁

低ワット形電磁操作弁 - ダイキン工業低ワット形電磁操作弁 - ダイキン工業低ワット形電磁操作弁 - ダイキン工業低ワット形電磁操作弁 - ダイキン工業低ワット形電磁操作弁 - ダイキン工業低ワット形電磁操作弁 - ダイキン工業

低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。

形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全17種類を絞り込む
電圧(V)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348169LS-G02-2CP-30DC24スプリングセンタ形
78,100
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
44348178LS-G02-4CA-30AC100、AC110スプリングセンタ形
72,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
44348187LS-G02-2BA-30AC100、AC110スプリングオフセット形(SOL.b付)
58,500
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
44348196LS-G02-2BP-30DC24スプリングオフセット形(SOL.b付)
63,400
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44348205LS-G02-4CP-30DC24スプリングセンタ形
78,100
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
44348214LS-G02-2BP-30-NDC24スプリングオフセット形(SOL.b付)
68,100
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44348230LS-G02-4CP-30-NDC24スプリングセンタ形
83,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44348239LS-G02-4CA-30-NAC100、AC110スプリングセンタ形
76,900
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
44348248LS-G02-44CP-30-ENDC24スプリングセンタ形
83,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44348257LS-G02-4CP-30-ENDC24スプリングセンタ形
83,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44348266LS-G02-2NP-30-ENDC24ノースプリング形(デテント無)
83,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44348275LS-G02-2DP-30-ENDC24ノースプリング形(デテント付)
88,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44348284LS-G02-2CA-30AC100、AC110スプリングセンタ形
72,100
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
44348300LS-G02-2CP-30-NDC24スプリングセンタ形
83,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44348309LS-G02-2CP-30-ENDC24スプリングセンタ形
83,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44348318LS-G02-2DP-30-NDC24ノースプリング形(デテント付)
88,900
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44348327LS-G02-2BP-30-ENDC24スプリングオフセット形(SOL.b付)
68,100
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする