ダイキン工業
チェック弁 (SGB-G03用)
この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。
付属品
六角穴付ボルト(M10×85)×4本
質量(kg)
1.8
形式
SGB-G03用チェック弁
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
14[140]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.05[0.5]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348336
SMC-03-05-10
¥
23,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください