2シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁

2シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 - ダイキン工業2シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 - ダイキン工業2シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 - ダイキン工業

02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。

質量(kg)1.8形式モジュラースタック形流量調整弁呼び径1/4制御方式メータアウト制御最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]制御ポートBポート内容量1個
注意
※良好な圧力補償を得るために、入口と出口の圧力差は1MPa(10kgf/cm2)以上にしてください。
※流量調整ハンドルを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348345MF-02B-55
73,700
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする