ダイキン工業
3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)
4.6
形式
モジュラースタック形流量調整弁
呼び径
3/8
制御方式
メータイン制御
最大流量(L/min)
60
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1[1]
制御ポート
Bポート
内容量
1個
注意
※良好な圧力補償を得るために、入口と出口の圧力差は1MPa(10kgf/cm
2
)以上にしてください。
※流量調整ハンドルを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348354
MF-03BI-45
¥
100,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください