ダイキン工業
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(パーカ付)
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式
マニホールドブロック
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348370
BT-102-50-140
2.7
1連
¥
37,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44348379
BT-402-50-140
7.8
4連
¥
85,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください